Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LOCK-CR-18 Locker Coat Rod, 18 ίντσες πλάτος | AG7VWG

VESTIL LOCK-CR-18 Locker Coat Rod, πλάτος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VWG Μοντέλο: LOCK-CR-18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος0.5 "
ΠεριλαμβάνειΡάβδος με γαλβανισμένη επίστρωση
Μήκος18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Που χρησιμοποιείται γιαΒιομηχανικές Εφαρμογές για Βέλτιστα Αποτελέσματα
Πλάτος0.5 "
Δουλεύει μεLOCK-1818-SSD1, LOCK-5418-SSS3, LOCK-1818-SSD1, LOCK-5418-SSD3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL LOCK-CR-12 Locker Coat Rod, πλάτος 12 ιντσών | AG7VWF LOCK-CR-1212 "€67.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LOCK-CR-18 Locker Coat Rod, πλάτος 18 ιντσών
€97.92 /μονάδα