VESTIL LOCK-5418-SSS3 Ντουλάπι, από ανοξείδωτο ατσάλι, 1 Επίπεδο, 3 πλάτος, 18 x 54 x 78 | AG7VWE

VESTIL LOCK-5418-SSS3 Ντουλάπι, από ανοξείδωτο ατσάλι, 1 Επίπεδο, 3 πλάτος, 18 x 54 x 78

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VWE Μοντέλο: LOCK-5418-SSS3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,619.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Χωρητικότητα43.88 cu. ft.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος78 "
Μήκος μεντεσέ2 1 / 2 "
Τύπος μεντεσέ5-Κότσι
Μήκος ποδιού6"
Μήκος18 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός στηλών3
Αριθμός θυρών3
Αριθμός Διπλού Γάντζου1
Αριθμός μεντεσέδων2
Αριθμός ντουλαπιών3
Αριθμός σειρών1
Αριθμός μεμονωμένων αγκίστρων3
Αριθμός βαθμίδων1
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.55
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταGaugeΑριθμός θυρώνΑριθμός βαθμίδωνΠλάτοςΤιμή
VESTIL LOCK-1218-SS61 Locker, ανοξείδωτο ατσάλι, 6 επιπέδων, 1 πλάτος, 18 ίντσες x 12 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος | AG7VVT ΚΛΕΙΔΩΜΑ-1218-SS619.75 cu. ft.16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)6612 "€2,557.09
RFQ
VESTIL LOCK-1218-SSD1 Ντουλάπι, ανοξείδωτο ατσάλι, 2 επιπέδων, 1 πλάτος, 18 ίντσες x 12 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος | AG7VVU ΚΛΕΙΔΩΜΑ-1218-SSD19.75 cu. ft.16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)2212 "€2,282.17
RFQ
VESTIL LOCK-1218-SSS1 Ντουλάπι, Ανοξείδωτο, 1 Επίπεδο, 1 Φαρδύ, 18 x 12 x 78 | AG7VVV ΚΛΕΙΔΩΜΑ-1218-SSS19.75 cu. ft.16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)1112 "€2,229.15
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SS61 Ντουλάπα, ανοξείδωτο ατσάλι, 6 επιπέδων, 1 πλάτος, 18 ίντσες x 18 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος | AG7VVW ΚΛΕΙΔΩΜΑ-1818-SS6114.63 cu. ft.16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)6618 "€3,154.26
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSD1 Ντουλάπα, ανοξείδωτο ατσάλι, 2 επιπέδων, 1 πλάτος, 18 ίντσες x 18 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος | AG7VVX ΚΛΕΙΔΩΜΑ-1818-SSD114.63 cu. ft.16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)2218 "€2,753.31
RFQ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ VESTIL-1818-SSS1 Ντουλάπα, Ανοξείδωτο, 1 Επίπεδο, 1 Φαρδύ, 18 x 18 x 78 | AG7VVY ΚΛΕΙΔΩΜΑ-1818-SSS114.63 cu. ft.16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)1118 "€2,641.53
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SS63 Locker, ανοξείδωτο ατσάλι, 6 επιπέδων, 3 πλάτος, 18 ίντσες x 36 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος | AG7VVZ ΚΛΕΙΔΩΜΑ-3618-SS6329.25 cu. ft.16 ga. (Θύρα), 24 ga. (Σώμα)18636 "€6,319.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LOCK-5418-SSS3 Ντουλάπι, από ανοξείδωτο ατσάλι, 1 Επίπεδο, 3 πλάτος, 18 x 54 x 78
€6,619.22 /μονάδα