VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lite, 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VNU Μοντέλο: LLCB-202058

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,528.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση πλατφόρμας μετρητή ισορροπίας
Χωρητικότητα300 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Μπροστινός τροχός Dia.4 ίντσες
Πλάτος μπροστινού τροχού2 ίντσες
Ύψος67.09 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης10 "
Μήκος43.75 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΒαρούλκο
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος3 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος59 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος3.13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος59 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΣκληρό καουτσούκ
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.5
Ύψος πλοίου (cm)169.55
Μήκος πλοίου (cm)105.81
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lite, 300 Lb. Χωρητικότητα
€1,528.97 /μονάδα