Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ΚΑΠΑΚΙ-STL-LL Ατσάλινο καπάκι κουβαδιού, Κλειδαριά μοχλού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VKG Μοντέλο: LID-STL-LLCross Ref: 6MRJ0

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτσάλινο καπάκι
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος12.75 "
Gauge29 γκα
Ύψος0.5 "
Ενσωματωμένο στόμιο χυμούΟχι
Μήκος12.75 "
Τύπος προσάρτησης καπακιούΕνεργοπ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.190 μοίρες φά
Μέγεθος δοχείου5 gal.
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
ShapeΣτρογγυλεμένο
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα μοχλού
Πλάτος12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8309900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΔιάμετροςGaugeΎψοςΕνσωματωμένο στόμιο χυμούΜήκοςΤύπος προσάρτησης καπακιούΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL LID-STL Καπάκι κουβαδιού από χάλυβα, μαύρο | AB3JAE 1TMH8 ΚΑΠΑΚΙ-ΣΤΛ12.31 "11.88 "29 γκα1"Οχι12.31 "ΠιέστεΑρχικό€22.50
ΚΑΠΑΚΙ VESTIL-STL-S Ατσάλινο Καπάκι Κουβαδιού, Μαύρο | AB3JAF 1TMH9 ΚΑΠΑΚΙ-STL-S12 "12 "24 γκα1.5 "Ναι12 "ΠιέστεΚορυφή στομίου€25.88
ΚΑΠΑΚΙ VESTIL-STL-UN Ατσάλινο καπάκι κουβαδιού, Μαύρο | AB3JAG 1TMJ1 LID-STL-ΟΗΕ11.88 "12 "24 γκα1"Οχι11.88 "ΠιέστεΑξιολόγηση του ΟΗΕ€33.39
ΚΑΠΑΚΙ VESTIL-STL-S-UN Ατσάλινο καπάκι κουβαδιού, Μαύρο | AB3JAH 1TMJ2 LID-STL-S-ΟΗΕ12 "12 "24 γκα1.5 "Ναι12 "ΠιέστεΟΗΕ Βαθμολογήθηκε με Spout€30.06
ΚΑΠΑΚΙ VESTIL-STL-LL-UN Ατσάλινο καπάκι δοχείου, Κλειδαριά μοχλού | AE9VKH 6MRJ1 LID-STL-LL-ΟΗΕ12.75 "12.75 "24 γκα0.5 "Οχι12.75 "ΕνεργοπΑξιολόγηση ΟΗΕ με κλειδαριά μοχλού€39.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ΚΑΠΑΚΙ-STL-LL Ατσάλινο καπάκι κουβαδιού, Κλειδαριά μοχλού
€47.21 /μονάδα