VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-72-YB, μέγεθος 72 ιντσών, κίτρινο/μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VLP Μοντέλο: LHCR-72-YB

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Ύψος ανοίγματος καλωδίου2 1 / 2 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος72 "
Ύψος1 1 / 2 "
Μήκος6 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος2 1 / 2 "
Χωρητικότητα μονού τροχού10000 lbs.
Πλάτος9 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)182.56
Πλάτος πλοίου (cm)23.18
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LHCR-36-YB Σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 36 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG7VLA LHCR-36-ΥΒ36 "3 πόδια.€299.23
VESTIL LHCR-48-YB Διασταύρωση σωλήνα και καλωδίου αλουμινίου, μέγεθος 48 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG7VLE LHCR-48-ΥΒ48 "4 πόδια.€376.43
VESTIL LHCR-60-YB Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 60 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG7VLK LHCR-60-ΥΒ60 "5 πόδια.€450.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-72-YB, μέγεθος 72 ιντσών, κίτρινο/μαύρο
€525.31 /μονάδα