VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-60-YB, μέγεθος 60 ιντσών, κίτρινο/μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VLK Μοντέλο: LHCR-60-YB

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€450.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Ύψος ανοίγματος καλωδίου2 1 / 2 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος60 "
Ύψος1 1 / 2 "
Μήκος5 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος2 1 / 2 "
Χωρητικότητα μονού τροχού10000 lbs.
Πλάτος9 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)152.08
Πλάτος πλοίου (cm)23.18
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LHCR-36-YB Σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 36 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG7VLA LHCR-36-ΥΒ36 "3 πόδια.€299.23
VESTIL LHCR-48-YB Διασταύρωση σωλήνα και καλωδίου αλουμινίου, μέγεθος 48 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG7VLE LHCR-48-ΥΒ48 "4 πόδια.€376.43
VESTIL LHCR-72-YB Σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 72 ιντσών, κίτρινο/μαύρο | AG7VLP LHCR-72-ΥΒ72 "6 πόδια.€525.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-60-YB, μέγεθος 60 ιντσών, κίτρινο/μαύρο
€450.95 /μονάδα