VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-48-BK, μέγεθος 48 ιντσών, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VLB Μοντέλο: LHCR-48-BK

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€347.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Ύψος ανοίγματος καλωδίου2 1 / 2 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος48 "
Ύψος1 1 / 2 "
Μήκος4 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος2 1 / 2 "
Χωρητικότητα μονού τροχού10000 lbs.
Πλάτος9 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)121.6
Πλάτος πλοίου (cm)23.18
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LHCR-36-BK Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου crossover, μέγεθος 36 ιντσών, μαύρο | AG7VKX LHCR-36-BK36 "3 πόδια.€270.59
VESTIL LHCR-60-BK Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου crossover, μέγεθος 60 ιντσών, μαύρο | AG7VLG LHCR-60-BK60 "5 πόδια.€422.31
VESTIL LHCR-72-BK Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 72 ιντσών, μαύρο | AG7VLL LHCR-72-BK72 "6 πόδια.€496.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-48-BK, μέγεθος 48 ιντσών, μαύρο
€347.80 /μονάδα