VESTIL LDP-POLY Αντλία τυμπάνου Μοχλός δράσης Πολυπροπυλένιο 2 Bung | AG7VKG

VESTIL LDP-POLY Drum Pump Lever Action, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 2 ιντσών, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VKG Μοντέλο: LDP-POLY

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€65.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Bung Hole Dia.2"
Μέγεθος Bung2"
ΧρώμαΜπλε
Όγκος διανομής12 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο
Μετατόπιση ανά Εγκεφαλικό12 ουγκιά
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος44 "
Συμπεριλαμβάνεται σωλήναςΝαι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα44 "
Μήκος19.88 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος κινητήραΜοχλική αντλία δράσης
Τοποθέτηση ΤύποςΠώμα
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητη δράση μοχλού
Επέκταση σωλήνα25 "
Υλικό ράβδουΑτσάλι
ΑυτοπροστασίαΟχι
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)50.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.94
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΌγκος διανομήςΜήκοςΥλικόΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος λειτουργίαςΤιμή
VESTIL LDP-FG Drum Pump Lever Action PTFE / viton | AG7VKF LDP-FGΑντλία τυμπάνουΆσπρο12 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο15 "PTFEΜοχλική αντλία δράσηςΠώμαΧειροκίνητη δράση μοχλού€523.97
VESTIL LDP-POLY-304 Μοχλός αντλίας τυμπάνου Ανοξείδωτο ατσάλι πολυπροπυλενίου 2 "Bung | AG7VKH LDP-POLY-304Αντλία τυμπάνουΚίτρινο12 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο19.88 "ΠολυπροπυλένιοΜοχλική αντλία δράσηςΠώμαΧειροκίνητη δράση μοχλού€81.42
VESTIL LDP-RYT Drum Pump Μοχλός Δράσης Πολυφαινυλενοθειικό 2 "Bung | AG7VKJ ΛΔΠ-ΡΥΤΑντλία τυμπάνουΜαύρη12 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο19.88 "ΜΑΔΜοχλική αντλία δράσηςΠώμαΧειροκίνητη δράση μοχλού€105.78
VESTIL LDP-SS-316 Αντλία χειρός Αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα 2 "Bung | AG7VKK LDP-SS-316Αντλία τυμπάνουΑσημένιο22 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο9.56 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλική αντλία δράσηςΠώμααντλία χέρι€261.95
RFQ
VESTIL LDP-ST Drum Pump Lever Action Steel 2 "Bung | AG7VKL LDP-STΑντλία τυμπάνουΑσημένιο12 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο18.13 "ΑτσάλιΜοχλική αντλία δράσηςΠώμαΧειροκίνητη δράση μοχλού€58.53
VESTIL PAIL-PST Χαλύβδινη αντλία εμβόλου 1 "Bung | AG7WRM ΠΑΙΛ-ΠΣΤΧειροκίνητη αντλία τυμπάνουΑσημένιο8 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο8.31 "Ατσάλιαντλία χέριαντλία χέριαντλία χέρι€65.65
VESTIL PAIL-PST-SS Piston Pail Pump Pump Pump 1 "Bung | AG7WRN ΠΑΙΛ-ΠΣΤ-ΣΣΧειροκίνητη αντλία τυμπάνουΑσημένιο8 ουγκιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο8.31 "Ανοξείδωτο ατσάλιαντλία χέριαντλία χέριΧειροκίνητη δράση μοχλού€208.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LDP-POLY Drum Pump Lever Action, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 2 ιντσών, Μπλε
€65.81 /μονάδα