VESTIL LBDR-9-L Μοχλός φόρτωσης, με δυνατότητα κλειδώματος | AG7VJM

VESTIL LBDR-9-L Load Lever Binder, Κλείδωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VJM Μοντέλο: LBDR-9-L

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€64.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετικό φορτίου καστάνιας
Μέγεθος αλυσίδαςΑλυσίδα 5/16" έως 3/8".
Ύψος27 "
Μήκος2 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΕπιχείρησηΜοχλός
Φόρτωση απόδειξης10000 lbs.
Καταλαμβάνουν3 3 / 4 "
Τελική χωρητικότητα φορτίου19000 lbs.
Πλάτος5"
Όριο φόρτου εργασίας5400 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕπιχείρησηΚαταλαμβάνουνΠλάτοςΤιμή
VESTIL LBDR-13-L Καστάνια φορτίου, με δυνατότητα κλειδώματος | AG7VJL LBDR-13-Λ25 1 / 2 "2 1 / 4 "Αναστολεύς3"15 1 / 2 "€97.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LBDR-9-L Load Lever Binder, Κλείδωμα
€64.41 /μονάδα