VESTIL LBDR-13-L Καστάνια φορτίου, με δυνατότητα κλειδώματος | AG7VJL

VESTIL LBDR-13-L Load Ratchet Binder, που κλειδώνει

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VJL Μοντέλο: LBDR-13-L

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετικό φορτίου καστάνιας
Μέγεθος αλυσίδαςΑλυσίδα 5/16" έως 3/8".
Ύψος25 1 / 2 "
Μήκος2 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΕπιχείρησηΑναστολεύς
Φόρτωση απόδειξης10000 lbs.
Καταλαμβάνουν3"
Τελική χωρητικότητα φορτίου19000 lbs.
Πλάτος15 1 / 2 "
Όριο φόρτου εργασίας5400 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕπιχείρησηΚαταλαμβάνουνΠλάτοςΤιμή
VESTIL LBDR-9-L Μοχλός φόρτωσης, με δυνατότητα κλειδώματος | AG7VJM LBDR-9-Λ27 "2 3 / 8 "Μοχλός3 3 / 4 "5"€64.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LBDR-13-L Load Ratchet Binder, που κλειδώνει
€97.23 /μονάδα