VESTIL LAD-TRS-50-6-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 6-Step, γωνία 50 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VHT Μοντέλο: LAD-TRS-50-6-P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,755.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης77.13 "
Πλάτος βάσης29.5 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος απόστασης από το έδαφος5 1 / 2 "
Ύψος χειρολισθήρας90 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος90 "
Μήκος77.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων6
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος50 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος24 "
Βάθος κορυφής βημάτων21 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων60 "
Ύψος δίσκου εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3 1 / 8 "
Μήκος δίσκου εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί10 "
Πλάτος δίσκου εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί23 9 / 16 "
Τύπος τροχούΆκαμπτο Poly-on-Poly
Ζάντες(2) 4 x 2 ίντσες.
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.2
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)195.9
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΤιμή
VESTIL LAD-TRS-50-2-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 2-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHJ LAD-TRS-50-2-Ρ44.81 "50 "50 "250 μοίρες€1,258.36
VESTIL LAD-TRS-50-3-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 3-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHL LAD-TRS-50-3-Ρ52.56 "60 "60 "350 μοίρες€1,278.48
VESTIL LAD-TRS-50-4-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 4-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHN LAD-TRS-50-4-Ρ60.94 "70 "70 "450 μοίρες€1,410.23
VESTIL LAD-TRS-50-5-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 5-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHQ LAD-TRS-50-5-Ρ69.38 "80 "80 "550 μοίρες€1,670.72
VESTIL LAD-TRS-60-2-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 2-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VHV LAD-TRS-60-2-Ρ44.19 "50 "50 "258 μοίρες€1,261.36
VESTIL LAD-TRS-60-3-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 3-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VHX LAD-TRS-60-3-Ρ50.44 "60 "60 "358 μοίρες€1,308.49
VESTIL LAD-TRS-60-4-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 4-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VHZ LAD-TRS-60-4-Ρ55.75 "70 "70 "458 μοίρες€1,427.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-6-P Tip-n-roll Straddle, διάτρητο, 6-Step, γωνία 50 μοιρών
€1,755.24 /μονάδα