VESTIL LAD-STAL-6-G Σκάλα Πρόσβασης Ημι-ρυμουλκούμενου, 6-Step, 350 Lb. Χωρητικότητα | CE3EEJ

VESTIL LAD-STAL-6-G Κλίμακα πρόσβασης ημιρυμουλκούμενου, 6-βήμα, 350 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3EEJ Μοντέλο: LAD-STAL-6-G
€1,204.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα
Μήκος βάσης56.63 "
Πλάτος βάσης30.06 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Γωνία αναρρίχησης58 μοίρες
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αξιολόγηση καθηκόντων350 lbs.
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ύψος χειρολισθήρας90 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος90 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Τροχών2
Αριθμός βημάτων6
Πίσω τροχός Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχού1.25 "
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος24 "
Βάθος κορυφής βημάτων21 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων60 "
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχούΆκαμπτος
Πλάτος τροχού1 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-STAL-5-G Σκάλα Πρόσβασης Ημι-ρυμουλκούμενου, 5-Step, 350 Lb. Χωρητικότητα | CE3EEH LAD-STAL-5-G49.75 "80 "80 "5€1,142.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-STAL-6-G Κλίμακα πρόσβασης ημιρυμουλκούμενου, 6-βήμα, 350 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,204.03 /μονάδα