VESTIL LAD-PW-32-3-G-NHR Τυπική σκάλα κλίσης, γόνατο λαβής, μέγεθος 30.25 ιντσών, 3 σκαλοπάτια, χωρίς ράγα | AG7VDZ

VESTIL LAD-PW-32-3-G-NHR Standard Slope Ladder, Strut Grip, 30.25 Inch Size, 3 Step, No Rail

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VDZ Μοντέλο: LAD-PW-32-3-G-NHR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€796.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης31.56 "
Πλάτος βάσης34.31 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.2"
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΠεριστρεφόμενος με ελατήριο
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1"
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Ύψος30 "
Μήκος31.562 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων3
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρεφόμενο κλείδωμα
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Μήκος βήματος30 1 / 4 "
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος30.25 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων30 "
Πλάτος34.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)80.17
Πλάτος πλοίου (cm)87.15
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πίσω τροχίσκουΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος βήματοςΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΎψος χειρολισθήραςΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΎψοςΤιμή
VESTIL LAD-PW-18-2-G Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, 16.8125 Inch Μέγεθος, 2 Step | AG7VBF LAD-PW-18-2-GΠεριστρεφόμενο κλείδωμα34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ναι50 "€775.97
VESTIL LAD-PW-18-2-G-NHR Standard Slope Ladder, γόνατο λαβής, 16.8125 ίντσες Μέγεθος, 2 σκαλοπάτια, χωρίς ράγα | AG7VBG LAD-PW-18-2-G-NHRΠεριστρεφόμενο κλείδωμα25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Οχι20 "€639.83
VESTIL LAD-PW-18-3-G Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, 16.8125 Inch Μέγεθος, 3 Step | AG7VBK LAD-PW-18-3-GΠεριστρεφόμενο κλείδωμα34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ναι60 "€801.78
VESTIL LAD-PW-18-3-G-NHR Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, 16.8125 Inch Μέγεθος, 3 Step, No Rail | AG7VBL LAD-PW-18-3-G-NHRΠεριστρεφόμενο κλείδωμα31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Οχι30 "€671.33
VESTIL LAD-PW-18-4-G Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, 16.8125 Inch Μέγεθος, 4 Step | AG7VBP LAD-PW-18-4-GΠεριστρεφόμενο κλείδωμα40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Ναι70 "€996.49
VESTIL LAD-PW-18-4-G-NHR Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, 16.8125 Inch Μέγεθος, 4 Step, No Rail | AG7VBQ LAD-PW-18-4-G-NHRΠεριστρεφόμενο κλείδωμα38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Οχι40 "€876.10
VESTIL LAD-PW-18-5-G Standard Slope Ladder, Γόνατο λαβής, 16.8125 Inch Μέγεθος, 5 Step | AG7VBU LAD-PW-18-5-GΠεριστρεφόμενο κλείδωμα47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ναι80 "€1,095.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-3-G-NHR Standard Slope Ladder, Strut Grip, 30.25 Inch Size, 3 Step, No Rail
€796.01 /μονάδα