VESTIL LAD-MM-7-G Σκάλα συντήρησης, 7 σκαλοπάτια, γόνατο λαβής, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VAZ Μοντέλο: LAD-MM-7-G

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,447.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης62.38 "
Πλάτος βάσης29.5 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος100 "
Μήκος62.375 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων7
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Αλυσίδα ασφαλείας3 / 16 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος24 "
Μήκος κορυφαίας πλατφόρμας21 "
Πλάτος κορυφαίας πλατφόρμας24 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων70 "
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΠολυ-πολυ-πολυ
Πλάτος τροχού1.25 "
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)254
Μήκος πλοίου (cm)158.43
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-MM-10-G Σκάλα συντήρησης, 10 σκαλί, γόνατο λαβής, ατσάλι | AG7VAG LAD-MM-10-G81.13 "32 "30 "130 "10€1,762.53
VESTIL LAD-MM-11-G Σκάλα συντήρησης, 11 σκαλί, γόνατο λαβής, χάλυβας | AG7VAJ LAD-MM-11-G87.38 "32 "30 "140 "11€1,812.59
VESTIL LAD-MM-12-G Σκάλα συντήρησης, 12 σκαλοπάτια, γόνατο λαβής, χάλυβας | AG7VAL LAD-MM-12-G93.25 "32 "36 "156 "12€1,922.74
VESTIL LAD-MM-2-G Σκάλα συντήρησης, 2 σκαλοπάτια, γόνατο λαβής, χάλυβας | AG7VAN LAD-MM-2-G38.5 "29.5 "30 "50 "2€1,000.76
VESTIL LAD-MM-3-G Σκάλα συντήρησης, 3 σκαλοπάτια, γόνατο λαβής, χάλυβας | AG7VAQ LAD-MM-3-G38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,062.31
VESTIL LAD-MM-4-G Σκάλα συντήρησης, 4 σκαλοπάτια, γόνατο λαβής, χάλυβας | ΑΓ7ΦΠΑ LAD-MM-4-G43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,168.25
VESTIL LAD-MM-5-G Σκάλα συντήρησης, 5 σκαλοπάτια, γόνατο λαβής, χάλυβας | AG7VAV LAD-MM-5-G49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,239.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-MM-7-G Σκάλα συντήρησης, 7 σκαλοπάτια, γόνατο λαβής, χάλυβας
€1,447.47 /μονάδα