VESTIL JIB-CBx-25-8-10-BC Portable Offset Jib Crane with Concrete Base, 8 Feet Size, 250 Lb. Capacity | CE3EDT

VESTIL JIB-CBx-25-8-10-BC Φορητός γερανός όφσετ με τσιμεντένια βάση, μέγεθος 8 πόδια, 250 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3EDT Μοντέλο: JIB-CBx-25-8-10-BC
€7,810.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός Jib
Ύψος βάσης18 "
Μήκος βάσης42.19 "
Πλάτος βάσης42.19 "
Ύψος δέσμης6"
Μήκος δοκού96 "
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος σωλήνα πιρουνιού2 1 / 2 "
Πλάτος σωλήνα πιρουνιού7 1 / 2 "
Ύψος126.25 "
Μήκος181.31 "
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Λειτουργία λειτουργίαςΧειροκίνητο
Περιστρεφόμενη γωνία360 μοίρες
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί85 3 / 4 "
Πλάτος59.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλάτος σωλήνα πιρουνιούΎψος βάσηςΜήκος βάσηςΑπόσταση από το έδαφοςΎψοςΜήκοςΣυνολικό μήκος I-BeamΤιμή
VESTIL JIB-CB-100-8-10 Φορητός Γερανός Φλόκων, Βάση Σωλήνων Πιρούνι 1000 Lb. Χωρητικότητα, 8 πόδια | AG7UQH JIB-CB-100-8-10Φορητός γερανός Jib7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-96 "€13,347.29
RFQ
VESTIL JIB-CB-25-10-10 Φορητός Γερανός Φλόκων, Βάση Σωλήνων Πιρουνιού 250 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια | AG7UQK JIB-CB-25-10-10Φορητός γερανός Jib7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "119.9375 "125.94 "-120 "€10,184.43
VESTIL JIB-CB-25-8-10 Φορητός Γερανός Φορητού, Βάση Σωλήνων Πιρουνιού 250 Lb. Χωρητικότητα, 8 πόδια | AG7UQL JIB-CB-25-8-10Φορητός γερανός Jib7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "€6,653.62
VESTIL JIB-CB-50-10-10 Φορητός Γερανός Φλόκων, Βάση Σωλήνων Πιρουνιού 500 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια | AG7UQN JIB-CB-50-10-10Φορητός γερανός Jib7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "€13,712.39
VESTIL JIB-CB-50-8-10 Φορητός Γερανός Φλόκων, Βάση Σωλήνων Πιρουνιού 500 Lb. Χωρητικότητα, 8 πόδια | AG7UQP JIB-CB-50-8-10Φορητός γερανός Jib7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "€10,085.52
VESTIL JIB-CB-100-8-10-BC Φορητός γερανός από σκυρόδεμα με βάση από σκυρόδεμα, μέγεθος 8 πόδια, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα | CE3EDG JIB-CB-100-8-10-π.Χ.Φορητός γερανός Jib7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-€14,088.92
RFQ
VESTIL JIB-CB-18-BC Χαλύβδινη βάση με σκυρόδεμα, μέγεθος 18 ιντσών | CE3EDH JIB-CB-18-π.Χ.Βάση-18 "--20 11 / 16 "42 3 / 16 "-€2,592.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JIB-CBx-25-8-10-BC Φορητός γερανός όφσετ με τσιμεντένια βάση, μέγεθος 8 πόδια, 250 λίβρες. Χωρητικότητα
€7,810.38 /μονάδα