VESTIL IBC-HEAT-330 Wrap-Around Tote Tank Heater, Μέγεθος 48 ιντσών | CE3ECZ

VESTIL IBC-HEAT-330 Wrap-Around Tote Tank Heater, μέγεθος 48 ιντσών

Είδος: CE3ECZ Μοντέλο: IBC-HEAT-330
€4,881.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα
ΧρώμαΓκρί
Ύψος48 "
Μονωτικό Fiberglass1 / 4 "
Μήκος192 "
ΥλικόΠανί εμποτισμένο με σιλικόνη
Μήκος καλωδίου ισχύος6 πόδια.
Τύπος βύσματος ρεύματος3-δόντια ΝΕΜΑ 5-15
Μήκος λουριού160 "έως 192"
Εύρος θερμοκρασίας50 μοίρες έως 160 μοίρες. φά
Τάση120V
Ισχύς1440W
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL IBC-HEAT-275 Wrap-Around Tote Tank Heater, Μέγεθος 42 ιντσών | CE3ECY IBC-HEAT-27542 "42 "€4,533.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL IBC-HEAT-330 Wrap-Around Tote Tank Heater, μέγεθος 48 ιντσών
€4,881.01 /μονάδα