VESTIL HRAIL-PNL Construction Barrier Panel Unit | AG7UJM

VESTIL HRAIL-PNL Construction Barrier Panel Unit

Στοιχείο: AG7UJM Μοντέλο: HRAIL-PNL
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€203.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας
Μετρητής συνδέσμων αλυσίδας10 γκα
Άνοιγμα κρίκου αλυσίδας2 3 / 8 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος90 "
Χρήση φράχτη μεΑτσάλι
Στυλ περίφραξηςΠλέγμα
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος72 "
Μήκος90 "
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Διάμετρος σωλήνων πάνελ και βάσης.1 1 / 4 "
Πάχος πάνελ0.14 "
Πλάτος πίνακα7.5 πόδια.
Πλάτος1.5 "
Δουλεύει μεHRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-BASE, HRAIL-CON

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.95
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)228.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HRAIL-PNL Construction Barrier Panel Unit
€203.13 /μονάδα