VESTIL HOP-PTD Hopper with Power Traction Drive, φορητή, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG7UGL

VESTIL HOP-PTD Hopper with Power Traction Drive, Portable, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UGL Μοντέλο: HOP-PTD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,059.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPortable Steel Hoppers w / Power Traction Drive
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Μπαταρία12V DC
Τάση φορτιστή μπαταρίας120V AC
Μέγεθος της μπαταρίας8
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα1500 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού18 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος45.63 "
Ύψος χοάνης34.75 "
Μήκος χοάνης43.6875 "
Πλάτος χοάνης20.19 "
Μήκος67.63 "
ΥλικόΑτσάλι
Max. Ταχύτητα3 mph
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών4
Πίσω Caster Dia.6"
ΣτοιβαζόμενηΟχι
Ακτίνα στροφής240 μοίρες
Τόμος1/3 cu υδ
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΠολυ-χάλυβα
Τύπος τροχούΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 257.4
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7310100050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα αυτής της χαλύβδινης χοάνης Vestil HOP-PTD με κίνηση έλξης;

A. Αυτή η ατσάλινη χοάνη με κίνηση έλξης Vestil HOP-PTD έχει μέγιστη ταχύτητα 3 mph.

Ε. Πόσο φορτίο μπορεί να μεταφερθεί σε αυτή τη φορητή χαλύβδινη χοάνη;

Η φορητή χαλύβδινη χοάνη A. Vestil με κινητήρια δύναμη έλξης έχει όγκο 1/3 κυβικά μέτρα και χωρητικότητα 1500 lb για αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη φορτίων.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOP-PTD Hopper with Power Traction Drive, Portable, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι
€8,059.51 /μονάδα