VESTIL HOP-OE Χοάνη χαμηλού προφίλ, Open End, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι | AG8HNU

VESTIL HOP-OE Low Profile Hopper, Open End, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HNU Μοντέλο: HOP-OE

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,154.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοξείδωτο χάλυβα ντάμπινγκ
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7"
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Μπροστινό Caster Dia.4"
Gauge10 γκα
Ύψος53.81 "
Ύψος χοάνης53.8125 "
Μήκος χοάνης66.3125 "
Πλάτος χοάνης54.5 "
Μήκος66.31 "
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Πίσω Caster Dia.4"
ΣτοιβαζόμενηΟχι
Τόμος0 cu. υδ
Πλάτος54.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 288
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOP-OE Low Profile Hopper, Open End, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Ατσάλι
€3,154.28 /μονάδα