VESTIL HOP-75-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Green, Steel | AG7UGD

VESTIL HOP-75-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Green, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UGD Μοντέλο: HOP-75-HD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,872.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Χάλυβας βάσης (Μετρητής)0.22 γκα
Πάχος βάσης0.22 γκα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαVista πράσινο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.5 "
Συμβατό πλάτος πιρουνιού11 "
Βάθος56.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού30 "
Gauge7 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)7 γκα
Ύψος35.5 "
Ύψος χοάνης35.5 "
Μήκος χοάνης56.75 "
Πλάτος χοάνης41.5 "
Μήκος56.75 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Τόμος3/4 cu υδ
Πλάτος41.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 258.75
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)144.15
Πλάτος πλοίου (cm)105.41
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL HOP-100-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Χάλυβας | AG7UFJ HOP-100-HD1 cu. υδ6000 lbs.62 "---€4,122.13
VESTIL HOP-100-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Green, Steel | AG7UFK HOP-100-LD1 cu. υδ2000 lbs.-41.5 "37 "-€3,308.91
VESTIL HOP-100-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7UFL HOP-100-MD1 cu. υδ4000 lbs.62 "---€3,536.46
VESTIL HOP-150-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1.5 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Χάλυβας | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 κ.γ. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-€4,863.81
VESTIL HOP-150-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Green, Steel | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 κ.γ. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-€3,795.64
VESTIL HOP-150-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1.5 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 κ.γ. yd.4000 lbs.62 "---€4,129.17
VESTIL HOP-200-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 2 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Χάλυβας | AG7UFQ HOP-200-HD2 cu. υδ6000 lbs.-59.5 "46 "-€5,541.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOP-75-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Green, Steel
€3,872.92 /μονάδα