VESTIL HLD-116-15-P-DC Υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, φορητό, DC Powered, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 77 ίντσες Μέγεθος | CE3EAY

VESTIL Υδραυλικό ανατρεπόμενο τυμπάνου HLD-116-15-P-DC, φορητό, με τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 77 ιντσών

Στοιχείο: CE3EAY Μοντέλο: HLD-116-15-P-DC
€18,473.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνατρεπόμενο τύμπανο
Χωρητικότητα1500 lbs.
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
ΧρώμαΑτσάλι
Βάθος40.12 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκούΟποιοδήποτε μέγεθος
Γωνία απορρίψεων40 μοίρες
Χρώμα πλαισίουΜπλε, Κίτρινο
Μπροστινό Caster Dia.8"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου8"
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Πλάτος μπροστινού τροχού8"
Χαμηλό ύψος0"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής116 "
Ελάχ. Ύψος χωματερής60 "
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος194 "
Πίσω Caster Dia.6"
Πλάτος πίσω τροχίσκου6"
Πίσω τροχός Dia.6"
Πλάτος πίσω τροχού6"
Τάση12V DC
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορητόςΧωρητικότηταΧρώμαΎψος περιστροφήςΤάσηΒάθοςΜέγεθος δοκούΜήκος επιπέδουΤιμή
VESTIL HLD-116-10-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ιντσών | AG7UEM HLD-116-10-ΡΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο194 "460V AC40.12 "30 gal. 55 gal.99 3 / 4 "€16,805.04
RFQ
VESTIL HLD-116-10-S Stationary Lift-and-Dump Hydraulic Drum Dumper, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ιντσών | AG7UEN HLD-116-10-SΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο194 "460V AC72.5 "30 gal. 55 gal.97 7 / 8 "€16,167.98
RFQ
VESTIL HLD-116-15-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ιντσών | AG7UEP HLD-116-15-ΡΟχι1500 lbs.Μπλε, Κίτρινο194 "460V AC40.12 "30 gal. 55 gal.99 3 / 4 "€17,615.47
RFQ
VESTIL HLD-116-15-S Stationary Lift-and-Dump Hydraulic Drum Dumper, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ιντσών | AG7UEQ HLD-116-15-SΟχι1500 lbs.Μπλε, Κίτρινο194 "460V AC72.5 "30 gal. 55 gal.97 7 / 8 "€16,976.90
RFQ
VESTIL HLD-94-10-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο ανύψωσης και απόρριψης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 94 ιντσών | AG7UER HLD-94-10-ΡΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο163 "460V AC40.12 "30 gal. 55 gal.87 3 / 4 "€15,695.50
RFQ
VESTIL HLD-94-10-S Stationary Lift-and-Dump Hydraulic Drum Dumper, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 94 ιντσών | AG7UET HLD-94-10-SΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο163 "460V AC65.5 "30 gal. 55 gal.85 7 / 8 "€15,062.71
RFQ
VESTIL HLD-94-15-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 94 ιντσών | AG7UEU HLD-94-15-ΡΟχι1500 lbs.Μπλε, Κίτρινο163 "460V AC40.12 "30 gal. 55 gal.87 3 / 4 "€16,445.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Υδραυλικό ανατρεπόμενο τυμπάνου HLD-116-15-P-DC, φορητό, με τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 77 ιντσών
€18,473.20 /μονάδα