VESTIL HLD-116-15-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ίντσες

Στοιχείο: AG7UEP Μοντέλο: HLD-116-15-P
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,615.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνατρεπόμενο τύμπανο
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος3 πόδια.
Βάθος40.12 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Γωνία απορρίψεων40 μοίρες
Χρώμα πλαισίουΜπλε, Κίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος99.75 "
HP2 hp
Μήκος82.875 "
Ύψος επιπέδου99-3 / 4 ίντσες
Μήκος επιπέδου99 3 / 4 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης116 "
Χαμηλό ύψος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής116 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος χωματερής60 "
Κινητήρας HP2
Φάση3
ΦορητόςΟχι
Μήκος καλωδίου ισχύος3ft.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος194 "
Ύψος περιστροφής194 "
Τάση460V AC
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 686.25
Ύψος πλοίου (cm)253.37
Μήκος πλοίου (cm)210.5
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορητόςΧωρητικότηταΧρώμαΎψος περιστροφήςΤάσηΒάθοςΜέγεθος δοκούΜήκος επιπέδουΤιμή
VESTIL HLD-116-10-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ιντσών | AG7UEM HLD-116-10-ΡΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο194 "460V AC40.12 "30 gal. 55 gal.99 3 / 4 "€16,805.04
RFQ
VESTIL HLD-116-10-S Stationary Lift-and-Dump Hydraulic Drum Dumper, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ιντσών | AG7UEN HLD-116-10-SΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο194 "460V AC72.5 "30 gal. 55 gal.97 7 / 8 "€16,167.98
RFQ
VESTIL HLD-116-15-S Stationary Lift-and-Dump Hydraulic Drum Dumper, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ιντσών | AG7UEQ HLD-116-15-SΟχι1500 lbs.Μπλε, Κίτρινο194 "460V AC72.5 "30 gal. 55 gal.97 7 / 8 "€16,976.90
RFQ
VESTIL HLD-94-10-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο ανύψωσης και απόρριψης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 94 ιντσών | AG7UER HLD-94-10-ΡΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο163 "460V AC40.12 "30 gal. 55 gal.87 3 / 4 "€15,695.50
RFQ
VESTIL HLD-94-10-S Stationary Lift-and-Dump Hydraulic Drum Dumper, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 94 ιντσών | AG7UET HLD-94-10-SΟχι1000 lbs.Μπλε, Κίτρινο163 "460V AC65.5 "30 gal. 55 gal.85 7 / 8 "€15,062.71
RFQ
VESTIL HLD-94-15-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 94 ιντσών | AG7UEU HLD-94-15-ΡΟχι1500 lbs.Μπλε, Κίτρινο163 "460V AC40.12 "30 gal. 55 gal.87 3 / 4 "€16,445.69
RFQ
VESTIL HLD-94-15-S Stationary Lift-and-Dump Hydraulic Drum Dumper, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 94 ιντσών | AG7UEV HLD-94-15-SΟχι1500 lbs.Μπλε, Κίτρινο163 "460V AC65.5 "30 gal. 55 gal.85 7 / 8 "€15,810.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HLD-116-15-P Φορητό υδραυλικό ανατρεπόμενο τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 116 ίντσες
€17,615.47 /μονάδα