Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL HITCH-3B Κοτσαδόρος τριών σφαιρών, μαύρο | AG7UEL

VESTIL HITCH-3B Κοτσαδόρος τριών σφαιρών, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UEL Μοντέλο: HITCH-3B
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
€104.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρατηρητής τρέιλερ περονοφόρου
μπάλα Μέγεθος1 7/8", 2", 2 5/16"
Χωρητικότητα2000 λίβρες, 3500 λίβρες, 7500 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος12 "
Ύψος5"
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα7500 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σανκ Ντία.2"
Μήκος κνήμης12 "
Πλάτος7.25 "
Δουλεύει μεΓΑΝΤΙ-ΒΑΣΗ-32, ΓΑΜΟΥ-ΒΑΣΗ-38, ΓΑΜΟΥ-ΒΑΣΗ-44

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HITCH-3B Κοτσαδόρος τριών σφαιρών, μαύρο
€104.31 /μονάδα