VESTIL HEX-60 Εξαγωνικό προστατευτικό κολώνας, Ύψος 60 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UDH Μοντέλο: HEX-60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,279.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό στήλης
ΧρώμαΚίτρινο
Στήλη Dia.15 "
Βάθος60 "
Ταιριάζει σε σχήμα στήληςΠλατεία, στρογγυλό
Ταιριάζει στο μέγεθος της στήλης11 "x 11"
Ταιριάζει στο μέγεθος της στήλης11" x 11" , 15"
Ύψος60 "
Μέσα Dia.15 "
Μήκος20.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέθοδος τοποθέτησηςΜπουλόνι
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.9 / 16 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης2 1 / 4 "
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης2"
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός οπής πλάκας στερέωσης4
Πάχος χάλυβα1 / 4 "
Πλάτος18.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.45
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)48.9
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος της στήληςΎψοςΤιμή
VESTIL HEX-48 Εξαγωνικό προστατευτικό κολώνας, Ύψος 48 ιντσών | AG7UDG HEX-4811" x 11" , 15"48 "€1,037.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HEX-60 Εξαγωνικό προστατευτικό κολώνας, Ύψος 60 ιντσών
€1,279.93 /μονάδα