VESTIL HDU-C-10-36 Διπλός Πρόβολος βαρέως τύπου όρθιος, 10 πόδια, βραχίονες 36 ιντσών

Στοιχείο: AG7UCJ Μοντέλο: HDU-C-10-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,669.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό όρθιο Cantilever
Μήκος βάσης82 "
Χωρητικότητα ανά Όρθιο36400 κιλά, 31600 κιλά
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΌρθια διπλής όψης
Βάθος82 "
ΥπηρεσίεςΔιπλό
Ύψος120 "
Απόσταση οπών10 1 / 4 "
Μήκος82 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί30 ", 36"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 175.95
Ύψος πλοίου (cm)304.8
Μήκος πλοίου (cm)208.28
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότητα ανά ΌρθιοΒάθοςΎψοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL HDU-C-10-18 Heavy Duty Διπλός Πρόβολος Όρθιος, 10 πόδια, 18 ίντσες βραχίονες | AG7UCG HDU-C-10-1846 "49200 lbs.46 "120 "18 "€1,413.07
VESTIL HDU-C-10-24 Διπλός πρόβολος βαρέως τύπου όρθιος, 10 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | AG7UCH HDU-C-10-2458 "42600 lbs.58 "120 "24 "€1,478.86
VESTIL HDU-C-10-48 Διπλός Πρόβολος βαρέως τύπου Όρθιος, 10 πόδια, 48 ίντσες βραχίονες | AG7UCK HDU-C-10-48106 "28200 κιλά, 25200 κιλά106 "120 "42 ", 48"€1,865.54
RFQ
VESTIL HDU-C-12-18 Heavy Duty Διπλός Πρόβολος Όρθιος, 12 πόδια, 18 ίντσες βραχίονες | AG7UCL HDU-C-12-1846 "48800 lbs.46 "144 "18 "€1,723.89
VESTIL HDU-C-12-24 Heavy Duty Διπλός Πρόβολος Όρθιος, 12 πόδια, 24 ίντσες βραχίονες | AG7UCM HDU-C-12-2458 "41800 lbs.58 "144 "24 "€1,799.62
VESTIL HDU-C-12-36 Heavy Duty Διπλός Πρόβολος Όρθιος, 12 πόδια, 36 ίντσες βραχίονες | AG7UCN HDU-C-12-3682 "35600 κιλά, 31200 κιλά82 "144 "30 ", 36"€1,904.13
RFQ
VESTIL HDU-C-12-48 Διπλός πρόβολος βαρέως τύπου όρθιος, 12 πόδια, 48 ίντσες βραχίονες | AG7UCP HDU-C-12-48106 "27800 κιλά, 25000 κιλά106 "144 "42 ", 48"€2,040.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDU-C-10-36 Διπλός Πρόβολος βαρέως τύπου όρθιος, 10 πόδια, βραχίονες 36 ιντσών
€1,669.35 /μονάδα