VESTIL HDOR-1830-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, άκρες από καουτσούκ 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UAC Μοντέλο: HDOR-1830-12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€108.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος7"
Μήκος καταστρώματος30 "
Τύπος καταστρώματοςΑνοίξτε με Rubber End
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Βάθος30 "
Ύψος7"
Μήκος30 "
ΥλικόΞύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,200 lbs.
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDOR-1830-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, άκρες από καουτσούκ 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος
€108.70 /μονάδα