VESTIL HDGR-12-27 Heavy Duty Guard Rail, μέγεθος 144 x 27 ίντσες

Στοιχείο: AG7TYZ Μοντέλο: HDGR-12-27
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα προστατευτικής ράγας
ΧρώμαΚίτρινο
Βαθμολογία συντριβής12000 lbs.
Ύψος27 "
Μήκος144 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλάκας τοποθέτησης10 "
Πάχος πλάκας τοποθέτησης5 / 8 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης10 "
Ονομαστικό πάχος τοιχώματος1 / 4 "
Συνολικό βάθος144 "
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος144 "
συνολικό πλάτος10 "
Μήκος πλάκας10 ίντσες
Πάχος Πλάκας5 / 8 "
Πλάτος πλάκας10 ίντσες
Μήκος ανάρτησης4"
Μήκος σιδηροτροχιάς6"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμ. έως 210 βαθμούς φά
Πάχος1 / 4 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΡάγα φρουράς
Πλάτος156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 292.95
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)396.24
Κωδικός ΕΣ7304190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL HDGR-10-27 Heavy Duty Guard Rail, Μέγεθος 120 x 7 ίντσες | AG7TYW HDGR-10-2727 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-36 Heavy Duty Guard Rail, 120 x 36 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΥΧ HDGR-10-3636 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-42 Heavy Duty Guard Rail, 120 x 42 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΥΥ HDGR-10-4242 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-36 Heavy Duty Guard Rail, 144 x 36 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΖΑ HDGR-12-3636 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-42 Heavy Duty Guard Rail, 144 x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7TZB HDGR-12-4242 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-4-27 Heavy Duty Guard Rail, 48 x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7TZC HDGR-4-2727 "48 "-
RFQ
VESTIL HDGR-4-36 Heavy Duty Guard Rail, 48 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7TZD HDGR-4-3636 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDGR-12-27 Heavy Duty Guard Rail, μέγεθος 144 x 27 ίντσες