VESTIL HDDL-55 Κατακόρυφος ανυψωτήρας τυμπάνων βαρέως τύπου, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TYN Μοντέλο: HDDL-55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€830.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνων βαρέως τύπου
ΑποδέχεταιΤύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος27 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Για πάχος πιρουνιού4.63 "
Για πλάτος πιρουνιού6.13 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού0"
Ύψος τσέπης πιρούνι4 5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού6 1 / 8 "
Ύψος10 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Άνοιγμα γνάθου21 "έως 27"
Μήκος23 "
Στυλ ανύψωσηςμονόκλινο
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος15.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDDL-55 Κατακόρυφος ανυψωτήρας τυμπάνων βαρέως τύπου, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€830.40 /μονάδα