VESTIL HDC-905-IDC/208V Υδραυλικός θραυστήρας/συμπιεστής τυμπάνου, 208V

Στοιχείο: AG7TWL Μοντέλο: HDC-905-IDC/208V
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,310.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός υδραυλικός κάδος θραυστήρα / συμπιεστής
Κατηγορία ANSIZ245.5
Κατά προσέγγιση θρυμματισμένο ύψος6"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Συμπιεστική πλάκα διάμετρος.21 "
Δύναμη συντριβής38000 lbs.
Βάρος πλάκας σύνθλιψης75 lbs.
Κύκλος χρόνου25 sec.
Βάθος38.1875 "
Χωρητικότητα Drip Pan1 gal.
Ύψος ταψιού σταγόνων1 5 / 8 "
Μήκος ταψιού4 1 / 2 "
Πλάτος ταψιού σταγόνας31 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
λαβή Μήκος17 "
Ύψος90.94 "
HP6.5 hp
Hz60
Εσωτερικό βάθος25 "
Μέσα σε ύψος35.75 "
Εσωτερικό πλάτος25 "
Μήκος38.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμπιεστική δύναμη18000 lbs.
Μέγιστη. Δύναμη συντριβής38000 lbs.
Μέγιστη. Δύναμη38000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP6.5
Δεξαμενή πετρελαίου18 gal.
Μέθοδος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
ΦορητόςΟχι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Ύψος θαλάμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί35 3 / 4 "
Μήκος θαλάμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί25 "
Πλάτος θαλάμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί25 "
Τάση208V AC
Πλάτος36.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 522
Ύψος πλοίου (cm)226.85
Μήκος πλοίου (cm)97
Πλάτος πλοίου (cm)93.82
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΒάθοςΔεξαμενή πετρελαίουΦορητόςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
Θραυστήρας τυμπάνου VESTIL HDC-900-GPT, τροφοδοτούμενος με αέριο, υδραυλικός | AG7TWG HDC-900-GPTΚινητός θραυστήρας τυμπάνου με βενζίνη30 "Ναι138.375 "-ΝαιΒενζίνη12V DC€28,518.74
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/230V Θραυστήρας/συμπιεστή υδραυλικού τυμπάνου, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VΗλεκτρικός υδραυλικός κάδος θραυστήρα / συμπιεστής25 "-38.1875 "18 gal.ΟχιΗλεκτρικό καλώδιο230V AC€17,047.01
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC/460V Θραυστήρας/συμπιεστή υδραυλικού τυμπάνου, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VΗλεκτρικός υδραυλικός κάδος θραυστήρα / συμπιεστής25 "Οχι38.1875 "18 gal.ΟχιΗλεκτρικό καλώδιο460V AC€12,986.99
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 208V Θραυστήρας / Συμπαγής, 208V, Πακέτο υψηλού κύκλου | CE3DZN HDC-905-HC / 208VΗλεκτρικός υδραυλικός κάδος θραυστήρα / συμπιεστής-Οχι-25 gal.--208V AC€21,189.34
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 230V Crusher / Compactor, 230V, High Cycle Package | CE3DZP HDC-905-HC / 230VΗλεκτρικός υδραυλικός κάδος θραυστήρα / συμπιεστής25 "Οχι40.12 "25 gal.ΟχιΗλεκτρικό καλώδιο230V AC€21,189.34
RFQ
VESTIL HDC-905-HC / 460V Θραυστήρας / Συμπαγής, 460V, Πακέτο υψηλού κύκλου | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VΗλεκτρικός υδραυλικός κάδος θραυστήρα / συμπιεστής-Οχι-25 gal.--460V AC€20,977.43
RFQ
VESTIL HDC-905-IDC Hydraulic Drum Crusher/Compator | CM9TDP HDC-905-IDCΗλεκτρικός υδραυλικός κάδος θραυστήρα / συμπιεστής---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDC-905-IDC/208V Υδραυλικός θραυστήρας/συμπιεστής τυμπάνου, 208V
€14,310.81 /μονάδα