Κατά προσέγγιση θρυμματισμένο ύψος: 6" , Χρώμα: Μπλε , Διάμετρος πλάκας συμπίεσης: 21 " , Δύναμη σύνθλιψης: 38000 lbs. , Βάρος πλάκας σύνθλιψης: 75 lbs. , Χωρητικότητα ταψιού: 1 gal. , Ύψος ταψιού: 1 5 / 8 " , Μήκος Drip Pan: 4 1 / 2 " , Πλάτος δίσκου σταγόνας: 31 1 / 2 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πλαστικός , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Χωρητικότητα υδραυλικής δεξαμενής: 30 gal. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Δύναμη συμπίεσης: 18000 lbs. , Μέθοδος Λειτουργίας: Push Button , Φάση: 3 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Καουτσούκ , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 8.5 " , Ύψος μεταφοράς: 58 3 / 16 " , Ύψος θαλάμου χρήσης: 35 3 / 4 " , Μήκος θαλάμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 25 " , Πλάτος θαλάμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 25 "
Χαρακτηριστικά
- Αυτά τα μηχανήματα ασκούν δύναμη σύνθλιψης 38000 lb, ισοπεδώνοντας τα τύμπανα 55 γαλονιών σε 6 ίντσες σε 25 δευτερόλεπτα.
- Είναι εξοπλισμένα με τροφοδοτούμενο φωτιζόμενο διακόπτη ON / OFF για βελτιωμένη ευαισθητοποίηση και ασφάλεια του χρήστη.
- Αυτοί οι θραυστήρες/συμπιεστές διαθέτουν κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης με κεφαλή μανιταριού που κλείνει αμέσως τη μονάδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Κατασκευάζονται για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές OSHA και JIC, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η συνιστώμενη διαδικασία για την απόρριψη συμπιεσμένων βαρελιών και απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις χειρισμού ή απόρριψης;
- Διαχωρίστε τα επικίνδυνα και τα μη επικίνδυνα τύμπανα.
- Επισημάνετε σωστά τα επικίνδυνα υλικά.
- Αποθηκεύστε τα τύμπανα σε μια συμβατή περιοχή.
- Κανονίστε την εξουσιοδοτημένη μεταφορά στις εγκαταστάσεις διάθεσης.
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ υδραυλικούς θραυστήρες/συμπιεστές τυμπάνων της σειράς Vestil HDC;
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή.
- Εξασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης των χειριστών.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).
- Κρατήστε τα χέρια και τα ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με επικίνδυνα υλικά.
- Ελέγχετε τακτικά το μηχάνημα για φθορά και ζημιές.
- Αποθηκεύστε τα ανταλλακτικά σε καθορισμένο, προσβάσιμο σημείο.
- Απορρίψτε τα συμπιεσμένα τύμπανα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.