VESTIL HBST-500 High Back Aluminum Hand Truck, 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TUK Μοντέλο: HBST-500

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€407.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
Χωρητικότητα300 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου8.5 "x 2.37"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος17 "
Ύψος55 "
Μήκος17 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων8.25 "
Πάχος μύτης1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων13 7 / 8 "
Αριθμός τροχίσκων2
Διάμετρος τροχού8 1 / 2 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού2.375 "
Πλάτος20.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)52.39
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HBST-500 High Back Aluminum Hand Truck, 300 Lb. Χωρητικότητα
€407.88 /μονάδα