VESTIL HBD-6-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος χωματερής 60 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTZ

VESTIL HBD-6-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 60 Inch Dump Ύψος, Μπλε, Ατσάλι

Είδος: AG7TTZ Μοντέλο: HBD-6-60
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,529.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων δοχείου / δοχείου
Τάση μπαταρίας24V DC
Χωρητικότητα6000 lbs.
Μήκος πτώσης50 "
Προσέγγιση αλεξίπτωτου σε πλήρη περιστροφή10 "
Πλάτος αλεξίπτωτου52 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος2 πόδια.
Γωνία απορρίψεων45 μοίρες
Ύψος απορρίψεων60 "
Για το μέγεθος του δοχείου18 "έως 50"
Έλεγχος χειρός24V
Μήκος ελέγχου χειρός8 πόδια.
Ύψος77 "
Κρατήστε πατημένο18 "έως 50"
HP5.5 hp
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μήκος69 "
Ύψος επιπέδου77 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής60 "
Μέγιστη. Κύκλος εργασίας ανά ώρα.15
Μέγιστη. Ο κύκλος εργασίας ξεκινά ανά ώρα15
Μέγιστη. Ταξίδι περιστροφής135 μοίρες
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Κινητήρας HP5.5 hp
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας50 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας52 "
Μήκος καλωδίου ισχύος2 πόδια.
Περιστρεφόμενο ύψος149.5 "
Τυπική έξοδοςAC
Μήκος αυλάκωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί50 "
Πλάτος αλεξίπτωτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί52 "
Τάση460V
Πλάτος69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1002.15
Ύψος πλοίου (cm)195.58
Μήκος πλοίου (cm)173.99
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΧωρητικότηταΎψος απορρίψεωνΠεριστρεφόμενο ύψοςΓια το μέγεθος του δοχείουΎψοςHPΜήκοςΤιμή
VESTIL HBD-2-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 36 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTQ HBD-2-362 hp2000 lbs.36 "111 "18 "έως 36"53.5 "2 hp68.5 "€10,887.41
VESTIL HBD-2-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 48 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTR HBD-2-482 hp2000 lbs.48 "129.5 "18 "έως 42"65 "2 hp68.5 "€12,383.72
VESTIL HBD-2-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 60 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTT HBD-2-602 hp2000 lbs.60 "149.5 "18 "έως 50"77 "2 hp68.5 "€13,358.75
RFQ
VESTIL HBD-4-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 36 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTU HBD-4-362 hp4000 lbs.36 "111 "18 "έως 36"53.5 "2 hp68.5 "€13,427.38
VESTIL HBD-4-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 48 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTV HBD-4-482 hp4000 lbs.48 "129.5 "18 "έως 42"65 "2 hp68.5 "€13,851.24
VESTIL HBD-4-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 60 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTW HBD-4-602 hp4000 lbs.60 "149.5 "18 "έως 50"77 "2 hp68.5 "€14,779.07
VESTIL HBD-6-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 36 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTX HBD-6-365.5 hp6000 lbs.36 "111 "18 "έως 36"53.5 "5.5 hp69 "€14,131.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HBD-6-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 60 Inch Dump Ύψος, Μπλε, Ατσάλι
€15,529.42 /μονάδα