VESTIL H-50-MD-GRN-T Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 0.5 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7TRT

VESTIL H-50-MD-GRN-T Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 0.5 cu. υδ., 4000 Lb., Green, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TRT Μοντέλο: H-50-MD-GRN-T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,650.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Πάχος βάσης1 / 4 "
Μήκος καλωδίου4 πόδια.
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΤρακτέρ Πράσινο
Μπροστινό χείλος στο πάτωμα20 5 / 8 "
Gauge10 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)10 γκα
Ύψος28 1 / 4 "
Μήκος51 3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Ωφέλιμο μήκος46 5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος24 "
Τόμος1/2 cu υδ
Πλάτος24 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 116.1
Ύψος πλοίου (cm)71.76
Μήκος πλοίου (cm)130.18
Πλάτος πλοίου (cm)62.39
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL H-100-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7TNH Η-100-MD1 cu. υδ4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,173.83
VESTIL H-100-MD-GRN-T Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7TNK H-100-MD-GRN-Τ1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-GY-SG Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Θωρηκτό Γκρι, Χάλυβας | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80
VESTIL H-100-MD-ORG-C Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 cu. υδ4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-SR Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Κόκκινο, Ατσάλι | AG7TNN H-100-MD-SR1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-WHT Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 4000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7TNP H-100-MD-WHT1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,922.80
VESTIL H-100-MD-YEL Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Κίτρινο, Χάλυβας | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 cu. υδ4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€1,922.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-50-MD-GRN-T Self Dumping Hopper, Medium Duty, Low Profile, 0.5 cu. υδ., 4000 Lb., Green, Steel
€1,650.71 /μονάδα