VESTIL GR-STC8-DI-8-YL Προστατευτική ράγα καναλιού, βραχίονας, μήκος 8 πόδια

Στοιχείο: CE3DTH Μοντέλο: GR-STC8-DI-8-YL
€324.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα φρουράς
Χωρητικότητα καναλιού C11.5 λίβρες/ft.
Μήκος καναλιού C8"
Χωρητικότητα11.5 λίβρες/ft.
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνει(1) Structural Guard Rail, (2) Drop-in στηρίγματα
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος96 "
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος96 "
συνολικό πλάτος2.31 "
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΡάγα φρουράς

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνειΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL GR-STC8-DI-10-YL Προστατευτική ράγα καναλιού, βραχίονας, μήκος 10 ποδιών | CE3DTD GR-STC8-DI-10-YL(1) Structural Guard Rail, (2) Drop-in στηρίγματα, (1) Κεντρικός βραχίονας υποστήριξης120 "€406.62
RFQ
VESTIL GR-STC8-DI-12-YL Προστατευτική ράγα καναλιού, βραχίονας, μήκος 12 ποδιών | CE3DTE GR-STC8-DI-12-YL(1) Structural Guard Rail, (2) Drop-in στηρίγματα, (1) Κεντρικός βραχίονας υποστήριξης144 "€449.38
RFQ
VESTIL GR-STC8-DI-4-YL Προστατευτική ράγα καναλιού, βραχίονας, μήκος 4 πόδια | CE3DTF GR-STC8-DI-4-YL(1) Structural Guard Rail, (2) Drop-in στηρίγματα48 "€180.22
RFQ
VESTIL GR-STC8-DI-6-YL Προστατευτική ράγα καναλιού, βραχίονας, μήκος 6 ποδιών | CE3DTG GR-STC8-DI-6-YL(1) Structural Guard Rail, (2) Drop-in στηρίγματα72 "€246.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL GR-STC8-DI-8-YL Προστατευτική ράγα καναλιού, βραχίονας, μήκος 8 πόδια
€324.95 /μονάδα