VESTIL GR-H2R-SP Guard Rail System, Spring Post | CE3DRW

VESTIL GR-H2R-SP Guard Rail System, Spring Post

Στοιχείο: CE3DRW Μοντέλο: GR-H2R-SP
€150.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα προστατευτικής ράγας
ΧρώμαΚίτρινο
Επίπεδο σιδηροτροχιάς φρουράς1
Ύψος24 "
Μήκος0.06 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση οπών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
συνολικό ύψος24 "
Συνολικό μήκος0.06 "
συνολικό πλάτος1 1 / 2 "
Πλάτος1 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL GR-H2R-SP Guard Rail System, Spring Post
€150.17 /μονάδα