JUSTRITE 915305 Κλιματιστικό με αντιεκρηκτική προστασία, 15000 BTU, 6-9 Ντύμα ντουλάπι | AG3DZZ 32XT83

JUSTRITE 915305 Κλιματιστικό με προστασία από έκρηξη, 15000 BTU, ντουλάπι 6-9 τυμπάνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3DZZ Μοντέλο: 915305Cross Ref: 32XT83

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,308.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα κλιματισμού με προστασία από εκρήξεις
ΧρώμαΟστό
Βάθος30.5 "
Ύψος21 "
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.72
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ9406008025

Λεπτομέρειες:

Αντιεκρηκτικό κλιματιστικό 15,000 BTU. Για χρήση με 6- και 9-τύμπανα πυροσβεστικά ή 205- και 296-cu ft Agri-Turf; μόνο ντουλάπια. Για τον βέλτιστο έλεγχο της θερμοκρασίας, πρέπει να παραγγελθεί το κατάλληλο μονωτικό πακέτο μεγέθους R-11 όταν η μονάδα αγοράζεται σε συνδυασμό με μοντέλα πυρόσβεσης. Αυτό το αξεσουάρ πρέπει να αγοραστεί σε συνδυασμό με ντουλάπι για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση και να διατηρηθεί η έγκριση FM. Δεν διατίθεται σε μη εύφλεκτα μοντέλα ντουλαπιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Επιλογή κλιματισμού όπου η άνεση και η χημική σταθερότητα αποτελούν ανησυχία
  • Αντιεκκρηκτικοί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
JUSTRITE 915307 Κλιματιστικό με αντιεκρηκτική προστασία, 2000 BTU, 12-16 Drum Locker | AG3EAA 32XT84 915307€20,312.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 915305 Κλιματιστικό με προστασία από έκρηξη, 15000 BTU, ντουλάπι 6-9 τυμπάνων
€18,308.18 /μονάδα