VESTIL Σύστημα προστατευτικής ράγας GR-H2R-DI-7-YL, κίτρινο, μέγεθος 87 ιντσών

Στοιχείο: CE3DRQ Μοντέλο: GR-H2R-DI-7-YL
€426.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα προστατευτικής ράγας
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Αντίσταση αντίκτυπου4000 λίβρες. @ 4 mph
Περιλαμβάνει(2)Στήριγμα και υλικό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός στύλων στερέωσης2
Συνολικό βάθος86.75 "
συνολικό ύψος12.81 "
Συνολικό μήκος86.75 "
συνολικό πλάτος5.5 "
Τύπος σιδηροτροχιάςDrop-in Rail με βραχίονες και υλικό
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΡάγα φρουράς

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠεριλαμβάνειΑριθμός στύλων στερέωσηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Σύστημα ράγας προστασίας VESTIL GR-H2R-DI-10-HDG, ράγα πτώσης, μέγεθος 113 ίντσας | CE3DQZ GR-H2R-DI-10-HDGΜαύρο, Γκρι(3)Στήριγμα και υλικό3122.75 "€594.01
RFQ
Σύστημα προστατευτικών σιδηροτροχιών VESTIL GR-H2R-DI-10-YL, κίτρινο, μέγεθος 113 ιντσών | CE3DRA GR-H2R-DI-10-YLΜαύρο, Κίτρινο(3)Στήριγμα και υλικό3122.75 "€619.79
RFQ
VESTIL GR-H2R-DI-11-HDG Guard Rail System, Drop In Rail, Μέγεθος 135 ιντσών | CE3DRB GR-H2R-DI-11-HDGΜαύρο, Γκρι(3)Στήριγμα και υλικό3134.75 "€661.46
RFQ
VESTIL GR-H2R-DI-11-YL Σύστημα προστατευτικών σιδηροτροχιών, κίτρινο, μέγεθος 135 ιντσών | CE3DRC GR-H2R-DI-11-YLΜαύρο, Κίτρινο(3)Στήριγμα και υλικό3134.75 "€688.67
RFQ
VESTIL GR-H2R-DI-12-HDG Guard Rail System, Drop In Rail, Μέγεθος 147 ιντσών | CE3DRD GR-H2R-DI-12-HDGΜαύρο, Γκρι(3)Στήριγμα και υλικό3146.75 "€694.28
RFQ
Σύστημα προστατευτικών σιδηροτροχιών VESTIL GR-H2R-DI-12-YL, κίτρινο, Μέγεθος 147 ιντσών | CE3DRE GR-H2R-DI-12-YLΜαύρο, Κίτρινο(3)Στήριγμα και υλικό3146.75 "€720.05
RFQ
Σύστημα ράγας VESTIL GR-H2R-DI-3-HDG, ράγα πτώσης, μέγεθος 39 ιντσών | CE3DRF GR-H2R-DI-3-HDGΜαύρο, Γκρι(2)Στήριγμα και υλικό238.75 "€293.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σύστημα προστατευτικής ράγας GR-H2R-DI-7-YL, κίτρινο, μέγεθος 87 ιντσών
€426.51 /μονάδα