Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα VESTIL GR-F2R-DI-4-HDG, Drop In, Μέγεθος 41.875 ίντσες | CE3DLP

VESTIL Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα GR-F2R-DI-4-HDG, Drop In, Μέγεθος 41.875 ίντσες

Στοιχείο: CE3DLP Μοντέλο: GR-F2R-DI-4-HDG
€330.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα φρουράς
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος11 "
Μήκος2.5625 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός στύλων στερέωσης2
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος2.56 "
συνολικό πλάτος41.88 "
Στυλ σιδηροδρόμουDrop-in Rail με βραχίονες και υλικό
Πλάτος41.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα VESTIL GR-F2R-DI-10-HDG, Drop In, Μέγεθος 113.875 ίντσες | CE3DLL GR-F2R-DI-10-HDGΡάγα φρουράς---€479.62
RFQ
Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα VESTIL GR-F2R-DI-6-HDG, Drop In, Μέγεθος 65.875 ίντσες | CE3DLT GR-F2R-DI-6-HDGΡάγα φρουράς11 "--€395.12
RFQ
Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα VESTIL GR-F2R-DI-8-HDG, Drop In, Μέγεθος 89.875 ίντσες | CE3DLW GR-F2R-DI-8-HDGΡάγα φρουράς11 "89 7 / 8 "-€449.40
RFQ
VESTIL GR-F2R-DI-TP18-HDG Προστατευτική ράγα, Στύλος άκαμπτου σωλήνα, ραβδωτό στιλ, γαλβανισμένο, Μέγεθος 18.875 ίντσες | CE3DLZ GR-F2R-DI-TP18-HDGΣωληνωτό Post---€233.18
RFQ
VESTIL GR-F2R-DI-TP42-HDG προστατευτική ράγα, άκαμπτος στύλος σωλήνα, ραβδωτό στιλ, γαλβανισμένο, μέγεθος 43.125 ιντσών | CE3DMB GR-F2R-DI-TP42-HDGΣωληνωτό Post42 "9.88 "9.88 "€304.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Γαλβανισμένη προστατευτική ράγα GR-F2R-DI-4-HDG, Drop In, Μέγεθος 41.875 ίντσες
€330.67 /μονάδα