VESTIL GFL-9696 Ράφια Gravity Flow από χάλυβα, 96 ίντσες x 96 ίντσες, μπλε

Στοιχείο: AG7TKH Μοντέλο: GFL-9696
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,929.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι βαρύτητας
Χωρητικότητα9216 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος96 "
Ύψος3"
Μήκος96 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος96 "
συνολικό ύψος3"
συνολικό πλάτος96 "
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)525.78
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL GFL-9648 Ράφια παλετών από χάλυβα Gravity Flow, 96 ίντσες x 48 ίντσες μέγεθος, μπλε | AG7TKG GFL-96484608 lbs.48 "48 "€1,951.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL GFL-9696 Ράφια Gravity Flow από χάλυβα, 96 ίντσες x 96 ίντσες, μπλε
€2,929.29 /μονάδα