VESTIL FWR-3612-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 144 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7TJB

VESTIL FWR-3612-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 144 ίντσες x 36 ίντσες

Στοιχείο: AG7TJB Μοντέλο: FWR-3612-50
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα3000 lbs.
Curb Ύψος (In.)1"
Βάθος144 "
Ύψος7 1 / 4 "
Μήκος144 "
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Ύψος εργασίας35 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Ύψος εργασίαςΜήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL FWR-3010-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 120 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΘΥ FWR-3010-50120 "6"--30 "-30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3012-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 144 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΘΖ FWR-3012-50144 "7"12 πόδια.35 "35 "144 "30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3610-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 120 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7TJA FWR-3610-50120 "7"--30 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3614-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 156 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7TJC FWR-3614-50168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3014-50 Ράμπα περιπάτου, Fiberglass, Heavy Duty, 168 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | CE3DKK FWR-3014-50168 "6 3 / 4 "14 πόδια.45 "45 "168 "30 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FWR-3612-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 144 ίντσες x 36 ίντσες