VESTIL FWR-3014-50 Ράμπα περιπάτου, Fiberglass, Heavy Duty, 168 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | CE3DKK

VESTIL FWR-3014-50 Ράμπα πεζοπορίας, Fiberglass, Heavy Duty, Μέγεθος 168 ίντσες x 30 ίντσες

Στοιχείο: CE3DKK Μοντέλο: FWR-3014-50
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΛευκό, καφέ
Curb Ύψος (In.)1"
Βάθος168 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα30 "
Ύψος6 3 / 4 "
Μήκος14 πόδια.
ΥλικόFiberglass
Μέγιστη. Υψος45 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας45 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑλουμίνιο
Υλικό σχάρας ράμπαςFiberglass
Μήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί168 "
Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί30 "
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Ύψος εργασίαςΜήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
VESTIL FWR-3010-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 120 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΘΥ FWR-3010-50120 "6"--30 "-30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3012-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 144 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΘΖ FWR-3012-50144 "7"12 πόδια.35 "35 "144 "30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3610-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 120 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7TJA FWR-3610-50120 "7"--30 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3612-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 144 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7TJB FWR-3612-50144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3614-50 Ramp Walk Fiberglass Heavy Duty, 156 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7TJC FWR-3614-50168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FWR-3014-50 Ράμπα πεζοπορίας, Fiberglass, Heavy Duty, Μέγεθος 168 ίντσες x 30 ίντσες