VESTIL FTLP-5454-HR Πλατφόρμα φόρτωσης περονοφόρου φορτηγού με κουπαστή | CE3DKG

VESTIL FTLP-5454-HR Πλατφόρμα φόρτωσης περονοφόρου φορτηγού με χειρολισθήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE3DKG Μοντέλο: FTLP-5454-HR

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,006.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Κέντρο τσέπης πιρουνιού28 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος μπροστινής ράγας12 "
Ύψος68.44 "
Μήκος54 "
Ύψος χειλιών12 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θέσεων σύνδεσης4
Μήκος πλατφόρμας48.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας51 "
Ύψος πλευρικής ράγας6"
Μήκος λουριού48 "
Ύψος πέλματος6"
Μήκος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί48 1 / 2 "
Πλάτος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί51 "
Πλάτος54.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 184.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL FTLP-5454 Fork Truck Πλατφόρμα φόρτωσης | CE3DKF FTLP-545414.88 "54 "54 "€2,073.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FTLP-5454-HR Πλατφόρμα φόρτωσης περονοφόρου φορτηγού με χειρολισθήρα
€3,006.71 /μονάδα