VESTIL FTLP-5454 Fork Truck Πλατφόρμα φόρτωσης

Στοιχείο: CE3DKF Μοντέλο: FTLP-5454
€2,073.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Πάχος πιρουνιού2.5 "
Ύψος14.88 "
Μήκος54 "
Ύψος χειλιών12 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θέσεων σύνδεσης4
Μήκος λουριού48 "
Ύψος πέλματος6"
Μήκος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί54 "
Πλάτος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί54 "
Πλάτος54.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πλατφόρμα φόρτωσης περονοφόρου φορτηγού Vestil FTLP-5454 είναι ιδανική για να επιτρέπει στα περονοφόρα να φορτώνουν/ξεφορτώνουν υλικά σε φορτηγά/ρυμουλκούμενα για αποστολή και μεταφορά. Vestil πλατφόρμα φόρτωσης χειρολισθήρα χρησιμοποιείται για τη στερέωση κρίσιμων αντικειμένων / μηχανημάτων στη θέση τους κατά τη μεταφορά.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει πτυσσόμενο χείλος 12 ιντσών για βοήθεια στη μεταφορά βαρέων φορτίων από και προς την πλατφόρμα φόρτωσης.
  • Διαθέτει πλαϊνά προστατευτικά δάχτυλα ύψους 6 ιντσών για τη διατήρηση της συσκευασίας / φορτίου μέσα στην πλατφόρμα.
  • Διαθέτει 4 δακτυλίους πρόσδεσης για τη στερέωση του εξοπλισμού / του φορτίου στην πλατφόρμα.
  • Έχει υφή δαπέδου σε στυλ διαμάντι για πρόσφυση στο φορτίο.
  • Έρχεται με ένα σύστημα ασφαλείας για τη στερέωση της πλατφόρμας στο περονοφόρο όχημα.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα πούδρας για ανθεκτικότητα και υψηλή αντοχή στην τριβή.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης μιας πλατφόρμας φόρτωσης Vestil;

A. Η πλατφόρμα φόρτωσης Vestil FTLP-5454 έχει χωρητικότητα 2000 lb.

Ε. Πώς να κλείσετε τη ράμπα φόρτωσης της πλατφόρμας φόρτωσης πριν από τη μεταφορά;

A. Διαθέτει μια αλυσίδα κλεισίματος που κλείνει την ράμπα της πλατφόρμας φόρτωσης κάθετα όταν τραβιέται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτος πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL FTLP-5454-HR Πλατφόρμα φόρτωσης περονοφόρου φορτηγού με κουπαστή | CE3DKG FTLP-5454-HR68.44 "48 1 / 2 "51 "€2,757.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FTLP-5454 Fork Truck Πλατφόρμα φόρτωσης
€2,073.22 /μονάδα