VESTIL FTDC-6-4400 Σφιγκτήρες στερέωσης περονοφόρου | CE3DKE

VESTIL FTDC-6-4400 Σφιγκτήρες πρόσδεσης περονοφόρου

Στοιχείο: CE3DKE Μοντέλο: FTDC-6-4400
€997.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρτωση προσαρτήματος Fork Lift
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4400 lbs.
Σφιγκτήρας ΠεριλαμβάνεταιΠεριστρεφόμενο μάτι
Σφιγκτήρες για προσαρμογή στο ύψος του πιρουνιού2 3 / 4 "
Σφιγκτήρες για προσαρμογή σε πλάτος πιρουνιών6"
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού βραχίονα ματιού1 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού βραχίονα ματιού6 1 / 4 "
Ύψος βραχίονα ματιού6"
Ανύψωση του βραχίονα ματιού Ύψος ανοίγματος1 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος ανύψωσης βραχίονα ματιών2 1 / 2 "
Πάχος βραχίονα ματιού1 / 2 "
Πλάτος βραχίονα ματιού8 1 / 4 "
Πάχος πιρουνιού6"
Πλάτος περονοφόρου2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος8.5 "
Υλικό γάντζουΑτσάλι
Απόσταση ανοίγματος γάντζου2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2 13 / 16 "
Ελάχ. Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί1 1 / 4 "
Περιλαμβάνεται λουράκι ασφαλείαςΝαι
Βάθος σφιγκτήρα βίδας2 1 / 2 "
Πλάτος σφιγκτήρα βίδας7 3 / 4 "
Πάχος0.75 "
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FTDC-6-4400 Σφιγκτήρες πρόσδεσης περονοφόρου
€997.84 /μονάδα