KERN AND SOHN Βάρη δοκιμής σειράς 952


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
952-615
1 έως 50 γρ€13,430.45
RFQ
B
952-315
1 έως 50 γρ€35,280.00
RFQ
C
952-415
1 έως 50 γρ€20,446.36
RFQ
D
952-416
1 έως 100 γρ€21,649.09
RFQ
E
952-316
1 έως 100 γρ€42,095.45
RFQ
F
952-616
1 έως 100 γρ€14,232.27
RFQ
G
952-617
1 έως 200 γρ€17,038.64
RFQ
H
952-317
1 έως 200 γρ€55,125.00
RFQ
I
952-417
1 έως 200 γρ€27,662.73
RFQ
J
952-618
1 έως 500 γρ€18,842.73
RFQ
K
952-418
1 έως 500 γρ€30,469.09
RFQ
L
952-318
1 έως 500 γρ€63,143.18
RFQ
M
952-650
1 έως 500 mg€17,640.00
RFQ
N
952-450
1 έως 500 mg€28,264.09
RFQ
O
952-350
1 έως 500 mg€54,122.73
RFQ
P
952-431
1g€9,220.91
RFQ
Q
952-331
1g€10,824.55
RFQ
R
952-631
1g€6,414.55
RFQ
S
952-619
1g έως 1kg€20,847.27
RFQ
T
952-419
1g έως 1kg€33,475.91
RFQ
U
952-319
1g έως 1kg€68,154.55
RFQ
V
952-320
1g έως 2kg€85,193.18
RFQ
W
952-420
1g έως 2kg€42,095.45
RFQ
X
952-620
1g έως 2kg€24,856.36
RFQ
Y
952-621
1g έως 5kg€27,061.36
RFQ
Z
952-321
1g έως 5kg€94,213.64
RFQ
A1
952-421
1g έως 5kg€46,104.55
RFQ
B1
952-322
1g έως 10kg€104,236.36
RFQ
C1
952-622
1g έως 10kg€29,065.91
RFQ
D1
952-422
1g έως 10kg€51,115.91
RFQ
E1
952-441
1Kg€9,621.82
RFQ
F1
952-341
1Kg€12,027.27
RFQ
G1
952-641
1Kg€6,414.55
RFQ
H1
952-451
1mg€9,220.91
RFQ
I1
952-351
1mg€10,824.55
RFQ
J1
952-651
1mg€6,414.55
RFQ
K1
952-605
1 mg έως 1 kg€38,487.27
RFQ
L1
952-305
1 mg έως 1 kg€120,272.73
RFQ
M1
952-405
1 mg έως 1 kg€61,138.64
RFQ
N1
952-606
1 mg έως 2 kg€42,095.45
RFQ
O1
952-406
1 mg έως 2 kg€69,156.82
RFQ
P1
952-306
1 mg έως 2 kg€138,313.64
RFQ
Q1
952-607
1 mg έως 5 kg€45,102.27
RFQ
R1
952-407
1 mg έως 5 kg€75,170.45
RFQ
S1
952-307
1 mg έως 5 kg€150,340.91
RFQ
T1
952-408
1 mg έως 10 kg€80,181.82
RFQ
U1
952-608
1 mg έως 10 kg€46,104.55
RFQ
V1
952-308
1 mg έως 10 kg€158,359.09
RFQ
W1
952-601
1 mg έως 50 g€29,466.82
RFQ
X1
952-401
1 mg έως 50 g€46,104.55
RFQ
Y1
952-302
1 mg έως 50 g€96,218.18
RFQ
Z1
952-301
1 mg έως 50 g€88,200.00
RFQ
A2
952-602
1 mg έως 100 g€31,270.91
RFQ
B2
952-402
1 mg έως 100 g€50,113.64
RFQ
C2
952-603
1 mg έως 200 g€34,879.09
RFQ
D2
952-403
1 mg έως 200 g€56,127.27
RFQ
E2
952-303
1 mg έως 200 g€108,245.45
RFQ
F2
952-404
1 mg έως 500 g€58,131.82
RFQ
G2
952-304
1 mg έως 500 g€116,263.64
RFQ
H2
952-604
1 mg έως 500 g€36,683.18
RFQ
I2
952-632
2g€6,414.55
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;