VESTIL FSL-3 Πτυσσόμενη σκάλα 3 βημάτων, 200 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7TGH Μοντέλο: FSL-3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Μήκος βάσης26.75 "
Πλάτος βάσης19 "
Ύψος κάτω βήματος9"
Χωρητικότητα250 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος2"
Σύμπτυξη ύψους44.25 "
Πτυσσόμενο πλάτος19 "
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος26.75 "
Ύψος41.25 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σκαλοπατιού18 "
Αριθμός βημάτων3
Ανοιχτό ύψος41-1 / 4 ίντσες
Άνοιγμα πλάτους19 ίντσες
Ανοιχτό Βάθος26 3 / 4 "
Ανοιγμένο ύψος41 1 / 4 "
Άνοιγμα πλάτους19 "
Συνολικό βάθος26.75 "
συνολικό ύψος41.25 "
Συνολικό μήκος26.75 "
συνολικό πλάτος19 "
Μήκος πλατφόρμας8"
Πλάτος Πλατφόρμας12 "
Βάθος βημάτων8"
Μήκος βήματος12 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων27 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FSL-3 Πτυσσόμενη σκάλα 3 βημάτων, 200 λίβρες. Χωρητικότητα