VESTIL Φορτηγό χειρός FNHT-500 Fiber/Nylon, 18 x 21 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TFH Μοντέλο: FNHT-500

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€184.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πίσω χεριού βαρελιού
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Μέγεθος τροχίσκου10 "x3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου3 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος18 "
Ύψος48 "
Μήκος18 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόBerνα, νάιλον
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7"
Μήκος μύτης7"
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Αριθμός τροχίσκων2
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτηγό χειρός FNHT-500 Fiber/Nylon, 18 x 21 x 48 ίντσες
€184.69 /μονάδα