VESTIL FLOW-3-5 Gravity Flow Rack, 5 ράφια | AB4DZV 1XEC9

VESTIL FLOW-3-5 Gravity Flow Rack, 5 ράφια

Στοιχείο: AB4DZV Μοντέλο: FLOW-3-5Cross Ref: 1XEC9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,207.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι βαρύτητας
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις2"
Γωνία3 μοίρες
Χωρητικότητα5000 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι750 lbs.
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαζωγραφισμένα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14 γκα
Ύψος84 "
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου2250 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα1000 lbs.
Αριθμός διαχωριστικών5
Αριθμός επιπέδων5
Αριθμός Ράφων5
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος84 "
συνολικό πλάτος96 "
Χωρητικότητα κυλίνδρου50 λίβρες/ft.
Roller Tracks4 ανά Επίπεδο
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός επιπέδωνΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL FLOW-3-3 Gravity Flow Rack, 3 ράφια | AB4DZT 1XEC7 ΡΟΗ-3-3336 "€2,225.28
RFQ
VESTIL FLOW-3-4 Gravity Flow Rack, 5000 Lb., 4 ράφια, 4 ζεύγη κυλίνδρων, χάλυβας | AB4DZU 1XEC8 ΡΟΗ-3-4436 "€2,250.24
RFQ
VESTIL FLOW-4-3 Gravity Flow Rack, 3 ράφια | AB4DZW 1XED1 ΡΟΗ-4-3348 "€2,477.63
RFQ
VESTIL FLOW-4-4 Gravity Flow Rack, 4 ράφια | AB4DZX 1XED2 ΡΟΗ-4-4448 "€2,359.93
RFQ
VESTIL FLOW-4-5 Gravity Flow Rack, 5 ράφια | AB4DZY 1XED3 ΡΟΗ-4-5548 "€2,420.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FLOW-3-5 Gravity Flow Rack, 5 ράφια
€2,207.80 /μονάδα