Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-LKH-8 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, μέγεθος 8-3/8 ίντσες έως 9-5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TDQ Μοντέλο: FL-LKH-8Cross Ref: 38RX35
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
€87.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
Μέγεθος τροχίσκου8"
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος9.4375
Διάμετρος μαξιλαριού ποδιού3 5 / 16 "
Υλικό ποδιώνΘερμοπλαστική πολυουρεθάνη
Υλικό λαβήςΘερμοπλαστική πολυουρεθάνη
Ύψος8.31 "
ΠεριλαμβάνειΤρύπες στερέωσης με σχισμή-3/8" x 13/16"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 9 / 16 "x 3 3 / 16"
Μήκος7.63 "
Χαμηλό ύψος8 5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στήριγμα Bolt Dia.3/8 x 3/4 "
Ύψος οπής τοποθέτησης13 / 16 "
Τύπος οπής τοποθέτησηςσχισμένο
Πλάτος οπής τοποθέτησης3 / 8 "
Πλάκα συναρμολόγησης3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Μέγεθος πλάκας τοποθέτησης3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης3 / 16 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 3 / 16 "x 3 11 / 16"
Υψωμένο ύψος9 7 / 16 "
Ανασυρμένο ύψος8.3125
Τρύπες με τρύπες στο κέντρο3 1/16", 3 11/16"
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)21.27
Μήκος πλοίου (cm)19.37
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετρος μαξιλαριού ποδιούΎψοςΤιμή
VESTIL FL-LKH-4 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, 4-5/8 ίντσες έως 5-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7TDM 38RX32 FL-LKH-44"2 9 / 16 "4.63 "€81.48
VESTIL FL-LKH-5 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, 5-7/16 ίντσες έως 6-5/8 ίντσες Μέγεθος | AG7TDN 38RX33 FL-LKH-55"3 5 / 16 "5.63 "€81.42
VESTIL FL-LKH-6 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, 6-7/16 ίντσες έως 7-5/8 ίντσες Μέγεθος | AG7TDP 38RX34 FL-LKH-66"3 5 / 16 "6.56 "€84.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-LKH-8 Κλειδαριά δαπέδου, χάλυβας/πολυουρεθάνης, μέγεθος 8-3/8 ίντσες έως 9-5/8 ίντσες
€87.15 /μονάδα