VESTIL Φορτηγό χειρός FHC-250 Foldaway Aluminium, 250 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TAA Μοντέλο: FHC-250

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€193.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα250 lbs.
Κάστερ Ντία.7"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου7 "x1.5"
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος17 "
Διπλωμένο ύψος26 "
Διπλό μήκος2 3 / 4 "
Διπλωμένο πλάτος19 "
Ύψος40.5 "
Μήκος17 "
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων10.5 "
Μήκος μύτης10.5 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων19 "
Αριθμός τροχίσκων2
ΧρήσηΓενικού σκοπού
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)102.87
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτηγό χειρός FHC-250 Foldaway Aluminium, 250 Lb. Χωρητικότητα
€193.10 /μονάδα